Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST AC4300 H LÜFTER, ACMAXX, 119MM, 115/230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1293476
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC4300 H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: ACmaxx
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 51 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.4 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 120 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3400 rpm
  • IP-Schutzart: IP54, IP68
  • AC-Nennspannung: 115V / 230V
  • Nennleistung: 11 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 32 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ac axiallüfter ebm-papst, axial gebläse, axiallüfter papst, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, AC4300 H, 1293476, 129-3476
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 44,38*
    € 79,97*
    Frei Haus
    ab € 62,44*
    € 80,53*
    Frei Haus
    ab € 58,62*
    € 80,56*
    € 3,50*
    ab € 68,04*
    € 88,13*
    Lager 139
    75
    Frei Haus
    ab € 64,24*
    € 112,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,93*
    € 134,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,05*
    € 130,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,31*
    € 116,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,37*
    € 90,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 74,65*
    € 88,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 64,24*
    € 76,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sepa
    EAR440
    ab € 0,38*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30
    ab € 3,42*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-4
    ab € 3,17*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-5
    ab € 3,14*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-6
    ab € 3,03*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 0,93*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30P
    ab € 3,00*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ212
    ab € 1,12*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 5,69*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF120
    ab € 8,89*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 8,41*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 9,99*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-3
    ab € 4,02*
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,98*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 20
    ab € 3,94*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.