Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT Modul NCH 1200V 39A 175W EASY2B2-23 FP25R12W2T4B11BOMA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT Modul NCH 1200V 39A 175W EASY2B2-23 FP25R12W2T4B11BOMA1
IGBT Modul NCH 1200V 39A 175W EASY2B2-23 FP25R12W2T4B11BOMA1
Artikel-Nr.:
     4502-88S8215
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FP25R12W2T4B11BOMA1
EAN/GTIN:
     4099879035745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, IGBT-Modul, FP25R12W2T4B11BOMA1, Infineon IGBT-Modul Grabenfeldanschlag, dreiphasig, Wechselrichter-Einbaumodul. Features * Geringe Schaltverluste * Kompakte Bauweise * PressFIT-Kontakttechnik * Robuste Montage durch integrierte Montageklammern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dreiphasiger Wechselrichter
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
39 A
max. Temperatur:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt module, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IGBT, IGBT-Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 43,73*
€ 67,25*
1 Tag
42
1
€ 14,99*
ab € 41,42*
€ 67,27*
15
Frei Haus
ab € 57,62*
€ 71,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.