| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-88S6831 Herst.-Nr.: BCR402RE6327HTSA1 EAN/GTIN: 4099879105066 |
| | |
|
| | |
| NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, LED-Treiber ICs, BCR402RE6327HTSA1, Infineon Technologies Der BCR402RE6327HTSA1ist ein kosteneffizienter LED-Treiber zur Ansteuerung von Niedrigleistungs-LEDs. Features * Keine EMI * Hohe Stromgenauigkeit bei Variation der Versorgungsspannung * Einfache Parallelschaltung von Treibern zur Erhöhung des Stroms * Ausgangsstrom einstellbar bis zu 60 mA mit externem Widerstand Anwendungen * Beleuchtung von Flugzeugen, Zügen und Schiffen * Kanalbuchstaben für Werbung, LED-Streifen für dekorative Beleuchtung * Nachrüstungen für allgemeine Beleuchtung, weiße Ware wie Kühlschrank Beleuchtung * Medizinische Beleuchtung Weitere Informationen: | | Ausgangsstrom: | 60 mA | Eingangsspannung: | 18 V | Gehäuse: | SOT-143-4 | max. Temperatur: | 150 °C | min. Temperatur: | -65 °C | Montage: | SMD | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC, LED-Treiber IC |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,144* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,143* | € 0,251* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,175* | € 1,358* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|