Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Stecker, Schraubanschluss, 1,0 mm², schwarz, 64.9325-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Stecker, Schraubanschluss, 1,0 mm², schwarz, 64.9325-21
4 mm Stecker, Schraubanschluss, 1,0 mm², schwarz, 64.9325-21
Artikel-Nr.:
     4502-86F9250
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.9325-21
EAN/GTIN:
     4099889679939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Laborstecker
Laborsteckverbinder
multi contact laborsteckverbinder
4 mm Stecker, 64.9325-21, Stäubli Electrical Connectors Stapelbar, Ø 4 mm , mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung. Schraubanschluss.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
19 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
59 mm
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
max. Kabeldurchmesser:
3.9 mm
Stapelbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Bananenstecker, Büschelstecker, Federkorbstecker, Lamellenstecker, Stecker, Büschelsteckverbinder, Federkorbsteckverbinder, Lamellensteckverbinder, Sicherheitslaborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 7,72*
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 7,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.