Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 4mm Bananen; 19A; 30VAC; 60VDC; schwarz; 1mm2; auf Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Stecker, Schraubanschluss, 1,0 mm², schwarz, 64.9325-21
4 mm Stecker, Schraubanschluss, 1,0 mm², schwarz, 64.9325-21
Artikel-Nr.:
     2805-ZGL-410-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.9325-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Laborstecker
Laborsteckverbinder
multi contact laborsteckverbinder
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Nennstrom: 19A
Max. Leitungsquerschnitt: 1mm2
Steckverbinder-Variante: isoliert;mit 4mm Längsbuchse;mit Schiebeschutz
Anschlüsse: verschraubt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 7,40*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 7,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.