| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-86F9189 Herst.-Nr.: 66.9406-15021 EAN/GTIN: 4099891084646 |
| | |
|
| | |
| Messleitung, 66.9406-15021, Stäubli Electrical Connectors Hochflexibel, mit Silikon-Isolierung, speziell zur Verbindung elektrischer Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mmLamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | 4 mm Stecker, gefedert, gerade | Anschluss (2): | 4 mm Stecker, gefedert, gerade | Bemessungsspannung: | 600 V | Bemessungsstrom: | 19 A | Berührungssicher: | Ja | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.5 m | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Leiterquerschnitt: | 1,0 mm² | Material: | Silikon | Messkategorie: | CAT II | Stapelbar: | Ja | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.04 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: multi contact messkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung, Sicherheitslaborleitung, Sicherheitsmessleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,0918* | € 11,7118* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,72* | € 16,70* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,97* | € 18,39* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 15,68* | € 24,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|