Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 66.9406-15021 TEST LEAD, 4MM STACKABLE BANANA PLUG, Te


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272377
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9406-15021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung 150cm schwarz
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 5 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.5 m
  • Produktpalette: XZG410/SIL Series
  • Nennspannung: 600 VAC
  • Teststecker A: 4mm Stackable Banana Plug, Shrouded
  • Teststecker B: 4mm Stackable Banana Plug, Shrouded
  • Nennstrom: 19 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Isolatorfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: multi contact messkabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, STAUBLI, 66.9406-15021, 3272377, 327-2377
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,08*
    € 11,66*
    25 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 8,1218*
    € 11,6818*
    € 5,90*
    ab € 10,07*
    € 18,49*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 15,71*
    € 24,02*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,98*
    € 27,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,02*
    € 25,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,02*
    € 22,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.