Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 6 mm, CAT II, rot, BU 2244 S NI / RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 6 mm, CAT II, rot, BU 2244 S NI / RT
4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 6 mm, CAT II, rot, BU 2244 S NI / RT
Artikel-Nr.:
     4502-86F0209
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     BU 2244 S NI / RT
EAN/GTIN:
     4099889675061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Einbaubuchse Ø 4 mm Eigenschaften * Zur Montageerleichterung befindet sich in der Buchse ein Innensechskant SW3. Mit Hilfe eines Sechskantschlüssels kann die Buchse festgezogen werden * Sicherheits-Federkorbstecker mit starrer Hülse können aufgesteckt werden * Kontaktteile: vernickelt * Isolierteile: PA 6.6 (Polyamid) * Bemessungsspannung: 1000 V CAT II * Bemessungsstrom: 32 A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
6 mm
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
30.5 mm
Messkategorie:
CAT II
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schützinger bananenbuchse rot, laborsteckverbinder, schützinger laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Buchse, Aufbaubuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,77*
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,91*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,33*
€ 4,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 14,26*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,33*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,71*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,52*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.