Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 5 mm, L 163 mm, CAT II, Buchse 4 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 5 mm, L 163 mm, CAT II, Buchse 4 mm,
Sicherheits-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 5 mm, L 163 mm, CAT II, Buchse 4 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-86F0145
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SKPS 6780 NI / SW
EAN/GTIN:
     4099889683608
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Laborsteckverbinder
Prüfspitze
• Steckanschluss Ø 4 mm • Kontakt: Federdrahtklammer • Sicherheits-Klemmprüfspitze mit Federdrahtklammer aus Edelstahl in flexiblem Schaft für das Umfassen von Stiften und Drähten an schwer zugänglichen Stellen • Kontaktteile vernickelt • Kontaktklammer Stahl • Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
6 A
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
max. 5 mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
163 mm
Messkategorie:
CAT II
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze schwarz, klemmprüfspitze, schützinger laborsteckverbinder, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Abgreifklemme, Prüfklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Laborprüfspitze, Messspitze, Kleps, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 12,43*
1 Tag
17
€ 14,99*
ab € 7,74*
€ 12,84*
€ 5,90*
ab € 9,04*
€ 14,81*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 12,53*
€ 21,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,27*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,73*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 11,69*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.