Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat, Relative Luftfeuchte, verstellbar, 40 ... 90 %, 230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrostat, Relative Luftfeuchte, verstellbar, 40 ... 90 %, 230 VAC
Hygrostat, Relative Luftfeuchte, verstellbar, 40 ... 90 %, 230 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-85H6563
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60715-213
EAN/GTIN:
     4036088115844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat, Relative Luftfeuchte, 230 VAC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hygrostat
Breite:
42 mm
Höhe:
64.5 mm
Länge:
38 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hygrostat Verteilersysteme, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Haustechnik, Feuchteregler, Luftfeuchteregler, Raumfeuchteregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
62150-201
ab € 9,09*
Zubehör
Schroff
21120178
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.