Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF DIN-Schiene (EN 50022) - NTS MONT.F.THERMO/HYGROSTAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF DIN-Schiene (EN 50022) - NTS MONT.F.THERMO/HYGROSTAT
SCHROFF DIN-Schiene (EN 50022) - NTS MONT.F.THERMO/HYGROSTAT
SCHROFF DIN-Schiene (EN 50022) - NTS MONT.F.THERMO/HYGROSTAT
SCHROFF DIN-Schiene (EN 50022) - NTS MONT.F.THERMO/HYGROSTAT
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3365
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21120178
EAN/GTIN:
     4036088115516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat

DIN-Schiene für Thermostat mit integriertem Temperatursensor

ACC.PARTS F.THERMO/HYGROSTAT

DIN-Schiene (EN 50022)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höhe:
7.3 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.045 kg
Bruttogewicht:
0,045
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 8,40*
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 8,50*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.