| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-85H6420 Herst.-Nr.: 60110-321 EAN/GTIN: 4036088047763 |
| | |
|
| | |
| Ermöglicht den einfachen Anschluss an die Stromversorgung (z. B. für Buchsenleisten). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlusskabel | Farbe: | schwarz | Länge: | 2500 mm | Ursprungsland: | RO | Gewicht: | 0.277 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste schroff, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose 2,5m, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| |