Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschiene, hinten, Mitte, Typ ST, Standard, 63TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulschiene, hinten, Mitte, Typ ST, Standard, 63TE
Modulschiene, hinten, Mitte, Typ ST, Standard, 63TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H6002
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34561-063
EAN/GTIN:
     4036088074196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Die Modulschiene vom Typ ST mitte, ermöglicht die isolierte Montage einer Backplane. Die Isolierung erfolgt durch einen Isolierstreifen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modulschiene
Breite:
9.5 mm
Höhe:
21 mm
Länge:
325.12 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
63 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.099 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Modulschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30822-065
ab € 4,29*
Zubehör
Schroff
34561-084
ab € 6,24*
Zubehör
Schroff
34561-363
ab € 2,70*
Zubehör
Schroff
34561-263
ab € 9,50*
Zubehör
Schroff
34561-042
ab € 3,65*
Zubehör
Schroff
34561-163
ab € 4,66*
Zubehör
Schroff
24560863
ab € 11,85*
Zubehör
Schroff
30819783
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.