Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 63TE 10STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 63TE 10STK
SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 63TE 10STK
SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 63TE 10STK
SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 63TE 10STK
SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 63TE 10STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5255
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560863
EAN/GTIN:
     4036088070723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Isolierstreifen für Modulschiene 63 TE, 10 Stck

INSULATING STRIP 63HP 10PCS

Zur isolierten Befestigung von Backplanes oder zur Befestigung von Metallplatten als Träger von Steckverbindern - Herstellung der genormten Einstecktiefe für Steckbaugruppen im Baugruppenträger

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
63 TE
Bruttogewicht:
0,09
Weitere Suchbegriffe: STRIP, INSULATING STRIP 63HP 10PCS, INSULATING, 24560863, 24560-863, 63HP, 10PCS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 16,60*
2
€ 6,90*
ab € 13,47*
€ 18,71*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,60*
€ 19,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,53*
€ 19,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,72*
€ 18,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,92*
€ 17,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,41*
€ 17,15
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,87*
€ 14,13
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560-842
ab € 7,55*
Zubehör
Schroff
24560-884
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.