Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschiene, hinten, Typ H-MZ, schwer, mit Z-Schiene, 42 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulschiene, hinten, Typ H-MZ, schwer, mit Z-Schiene, 42 TE
Modulschiene, hinten, Typ H-MZ, schwer, mit Z-Schiene, 42 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5994
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-942
EAN/GTIN:
     4036088074110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
19 Zoll Schrank
Die Modulschiene vom schweren Typ mit WZ ermöglicht die Verwendung von DIN-Steckverbindern. Die Steckverbinder entsprechen EN 60603-2.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.093 kg
Ausführung:
Modulschiene
Breite:
32.5 mm
Höhe:
22.6 mm
Länge:
218.44 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
42 TE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Z-Schiene, profilschiene 20cm, gehäuse, zubehör, schroff z-schiene, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Modulschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 13,07*
€ 16,76*
1 Tag
1
1
€ 5,95*
ab € 11,42*
€ 18,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 167,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560542
ab € 8,82*
Zubehör
Schroff
34560-742
ab € 8,97*
Zubehör
Schroff
34560-842
ab € 8,66*
Zubehör
Schroff
34560-984
ab € 14,62*
Zubehör
Schroff
34561-342
ab € 3,47*
Zubehör
Schroff
34560-940
ab € 7,62*
Zubehör
Schroff
24560241
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.