Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschiene, hinten, Typ H-MZ, schwer, mit Z-Schiene, 40 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulschiene, hinten, Typ H-MZ, schwer, mit Z-Schiene, 40 TE
Modulschiene, hinten, Typ H-MZ, schwer, mit Z-Schiene, 40 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5993
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-940
EAN/GTIN:
     4036088074103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
Z-Schiene
Die Modulschiene vom schweren Typ mit WZ ermöglicht die Verwendung von DIN-Steckverbindern. Die Steckverbinder entsprechen EN 60603-2.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.087 kg
Ausführung:
Modulschiene
Breite:
32.5 mm
Höhe:
22.6 mm
Länge:
208.28 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
40 TE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff z-schiene, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Modulschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34561-340
ab € 29,11*
Zubehör
Schroff
34560-742
ab € 8,97*
Zubehör
Schroff
34560-984
ab € 14,62*
Zubehör
Schroff
34560-540
ab € 5,30*
Zubehör
Schroff
34560-928
ab € 7,54*
Zubehör
Schroff
34560-840
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.