Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschiene, hinten, Typ L-MZ, Licht, mit Z-Schiene, 28 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulschiene, hinten, Typ L-MZ, Licht, mit Z-Schiene, 28 TE
Modulschiene, hinten, Typ L-MZ, Licht, mit Z-Schiene, 28 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5981
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-828
EAN/GTIN:
     4036088073984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
19 Zoll Schrank
Die Modulschiene vom leichten Typ mit MZ ermöglicht die Verwendung von DIN-Steckverbindern. Die Steckverbinder entsprechen EN 60603-2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modulschiene
Breite:
27.5 mm
Höhe:
22.6 mm
Länge:
147.32 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
28 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.051 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Z-Schiene, schroff z-schiene, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Modulschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560-884
ab € 7,32*
Zubehör
Schroff
34561-328
ab € 1,78*
Zubehör
Schroff
34560-928
ab € 7,54*
Zubehör
Schroff
34560-820
ab € 6,36*
Zubehör
Schroff
34560-428
ab € 40,25*
Zubehör
Schroff
34560-628
ab € 41,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.