Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochstreifen, 146.82mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15253802
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34561-328
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewindestreifen
gewindestreifen schroff
Lochstreifen, Typ=34561-328, Höhe=5 mm, Länge=146.82 mm, Aufnahmeschaft=Montageschiene, Farbe Zubehör=Galvanisch verzinkt, Material Zubehör=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
146 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: gewindestreifen, Lochstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,51*
Lager 115
39
1
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34561-320
ab € 1,21*
Zubehör
Schroff
21100-276
ab € 5,97*
Zubehör
nVent Schroff
34561-384
ab € 2,83*
Zubehör
Schroff
24560166
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.