Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte , U-Profil, für Griffe IEL, IET,T, Typ 2, 6 HE, 8 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte , U-Profil, für Griffe IEL, IET,T, Typ 2, 6 HE, 8 TE
Frontplatte , U-Profil, für Griffe IEL, IET,T, Typ 2, 6 HE, 8 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5756
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30848-319
EAN/GTIN:
     4036088057212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
Die U-Profil-Frontplatte kann mit einer Textildichtung abgeschirmt werden. Dies kann mit den IEL- und IET-Griffen oder dem Griff vom Typ 2 in Trapezform kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
40.3 mm
Höhe:
261.8 mm
Länge:
6.2 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE/8 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, schroff frontplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101855
ab € 15,20*
Zubehör
Schroff
20817-612
ab € 36,83*
Zubehör
Schroff
20817-614
ab € 36,86*
Zubehör
Schroff
20817833
ab € 27,39*
Zubehör
Schroff
20817831
ab € 27,38*
Zubehör
Schroff
21102855
ab € 18,25*
Zubehör
Schroff
20817654
ab € 36,80*
Zubehör
Schroff
20817652
ab € 36,81*
Zubehör
Schroff
20817622
ab € 36,65*
Zubehör
Schroff
20817620
ab € 36,71*
Zubehör
Schroff
20817692
ab € 35,71*
Zubehör
Schroff
20817684
ab € 35,89*
Zubehör
Schroff
20817690
ab € 35,77*
Zubehör
Schroff
20817682
ab € 35,86*
Zubehör
Schroff
20817662
ab € 36,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.