Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte , U-Profil, für Griffe IEL, IET,T, Typ 2, 6 HE, 4 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte , U-Profil, für Griffe IEL, IET,T, Typ 2, 6 HE, 4 TE
Frontplatte , U-Profil, für Griffe IEL, IET,T, Typ 2, 6 HE, 4 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5754
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30848-317
EAN/GTIN:
     4036088057199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
Die U-Profil-Frontplatte kann mit einer Textildichtung abgeschirmt werden. Dies kann mit den IEL- und IET-Griffen oder dem Griff vom Typ 2 in Trapezform kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
20 mm
Höhe:
261.8 mm
Länge:
6.2 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE/4 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, schroff frontplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 14,94*
€ 19,61*
2 Tage
84
1
€ 5,95*
ab € 11,95*
€ 21,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 98,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101855
ab € 15,18*
Zubehör
Schroff
20817-612
ab € 36,65*
Zubehör
Schroff
20817-614
ab € 36,86*
Zubehör
Schroff
20817833
ab € 27,54*
Zubehör
Schroff
20817831
ab € 27,31*
Zubehör
Schroff
21102855
ab € 18,19*
Zubehör
Schroff
20817654
ab € 36,81*
Zubehör
Schroff
20817652
ab € 36,74*
Zubehör
Schroff
20817622
ab € 36,75*
Zubehör
Schroff
20817620
ab € 36,76*
Zubehör
Schroff
20817692
ab € 35,69*
Zubehör
Schroff
20817684
ab € 35,68*
Zubehör
Schroff
20817690
ab € 35,74*
Zubehör
Schroff
20817682
ab € 35,77*
Zubehör
Schroff
20817662
ab € 36,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.