Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19''-Frontplatte mit SUB-D-Ausbruch, 2x9-pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19''-Frontplatte mit SUB-D-Ausbruch, 2x9-pin
19''-Frontplatte mit SUB-D-Ausbruch, 2x9-pin
Artikel-Nr.:
     4502-85H5443
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30118-336
EAN/GTIN:
     4036088037948
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte
19''-Frontplatte mit SUB-D- oder FDDI-Ausbruch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
20.32 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
133.35 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/4 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 11,32*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 12,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20118630
ab € 54,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.