Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Frontplatte SUB-D Ausbruch - TEILFRONTPL.3HE 4TE 2X9 DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Frontplatte SUB-D Ausbruch - TEILFRONTPL.3HE 4TE 2X9 DC
SCHROFF Frontplatte SUB-D Ausbruch - TEILFRONTPL.3HE 4TE 2X9 DC
SCHROFF Frontplatte SUB-D Ausbruch - TEILFRONTPL.3HE 4TE 2X9 DC
SCHROFF Frontplatte SUB-D Ausbruch - TEILFRONTPL.3HE 4TE 2X9 DC
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6586
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30118336
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

19''-Frontplatte mit SUB-D-Ausbruch, 2x9-pin

PART.FRTPL.3U 4HP 2X 9WAY DC

Teilfrontplatte mit SUB-D Ausbruch - Höhe 3 HE

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
4 TE
Höhe:
128.4 mm
Tiefe:
2.5 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.015 kg
Bruttogewicht:
0,015
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 30118-336, DC, PART.FRTPL.3U 4HP 2X 9WAY DC, 30118336, PART.FRTPL.3U, 4HP, 9WAY, 2X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 11,27*
€ 6,90*
ab € 7,97*
€ 11,42*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20118630
ab € 54,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.