Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Frontplatte, 4 HE, 3 mm, RAL 70350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19'' Frontplatte, 4 HE, 3 mm, RAL 70350
19'' Frontplatte, 4 HE, 3 mm, RAL 70350
Artikel-Nr.:
     4502-85H5428
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30118-303
EAN/GTIN:
     4036088037665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Die Frontplatten sind aus Al eloxiert, in den Farben hellgrau (RAL 7035) oder schwarzgrau (RAL 7021).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
483 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
177 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
4 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.717 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, aluminium frontplatte, 19 zoll blindplatte, nvent schroff frontplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 22,685*
€ 30,455*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 30,92*
1
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 30,95*
2
Frei Haus
ab € 23,19*
€ 31,06*
1
€ 8,95*
ab € 22,21*
€ 31,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 61,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,09*
Zubehör
nVent Schroff
21101-101
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.