Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Blindplatte 30118303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517B-99087368
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30118303
EAN/GTIN:
     4036088037665
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte

19" Blindplatte 30118303

19"
-Frontplatte, 3 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
426,72 mm
Höhe:
177 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 22,615*
€ 30,145*
2
Frei Haus
ab € 22,99*
€ 30,62*
2
Frei Haus
ab € 23,08*
€ 30,76*
1
Frei Haus
ab € 22,67*
€ 30,92*
1
€ 8,95*
ab € 22,37*
€ 31,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,145*
€ 35,87255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,555*
€ 33,98045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,395*
€ 32,60005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,935*
€ 30,86265
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,615*
€ 26,91185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 60,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,10*
Zubehör
nVent Schroff
21101-101
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.