Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PropacPRO, EMV-Rückwand, zur Montage am Gehäuserahmen, 6 HE, 84 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PropacPRO, EMV-Rückwand, zur Montage am Gehäuserahmen, 6 HE, 84 TE
PropacPRO, EMV-Rückwand, zur Montage am Gehäuserahmen, 6 HE, 84 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H4597
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24576-258
EAN/GTIN:
     4036088050541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
gehäuse, zubehör
Die EMV-Gesamtrückwand für PropacPRO-Gehäuse, wird am Rahmen des Gehäuses befestigt. Sie hat keine Perforation. Die Abschirmung erfolgt mit EMV-Textildichtungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rückwand
Breite:
431.3 mm
Höhe:
279.3 mm
Länge:
32 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE/84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.825 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rückwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 43,12*
€ 56,83*
Frei Haus
ab € 42,95*
€ 56,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.