Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Rückwand, geschirmt, zur Montage am Gehäuserahmen - RUECKWAND 6HE 84TE HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Rückwand, geschirmt, zur Montage am Gehäuserahmen - RUECKWAND 6HE 84TE HF
SCHROFF Rückwand, geschirmt, zur Montage am Gehäuserahmen - RUECKWAND 6HE 84TE HF
SCHROFF Rückwand, geschirmt, zur Montage am Gehäuserahmen - RUECKWAND 6HE 84TE HF
SCHROFF Rückwand, geschirmt, zur Montage am Gehäuserahmen - RUECKWAND 6HE 84TE HF
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5965
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24576258
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
rückwand schaltschrank

PropacPRO, EMV-Rückwand, zur Montage am Gehäuserahmen, 6 HE, 84 TE

REAR PANEL 6U 84HP HF

Montage am Gehäuse (rechts, links) - Ohne Perforation

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Propac PRO
Höheneinheiten:
6 HE
Breiteneinheiten:
84 TE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.83 kg
Bruttogewicht:
0,83
Weitere Suchbegriffe: REAR PANEL 6U 84HP HF, HF, 24576-258, PANEL, 24576258, 6U, REAR, 84HP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,94*
€ 56,69*
Lager 337
Frei Haus
ab € 42,84*
€ 56,71*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.