Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO-Seitenwand Typ H, für Textildichtung, mit Grifflöcher, 3 HE, 175 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
EuropacPRO-Seitenwand Typ H, für Textildichtung, mit Grifflöcher, 3 HE, 175 mm
EuropacPRO-Seitenwand Typ H, für Textildichtung, mit Grifflöcher, 3 HE, 175 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H3963
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566-145
EAN/GTIN:
     4036088072321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Seitenwand, Typ H, mit Grifflöchern, getoxt mit 19-Zoll Winkel für Textildichtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Höhe:
132.55 mm
Länge:
175 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.398 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 19,60*
€ 27,11*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,23*
€ 51,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 51,65*
€ 61,4635
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 51,02*
€ 60,7138
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 48,97*
€ 58,2743
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,71*
€ 54,3949
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 19,615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 7,26*
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,35*
Zubehör
nVent
20848-601
ab € 27,20*
Zubehör
Schroff
24560-078
ab € 24,86*
Zubehör
Schroff
21101-853
ab € 10,63*
Zubehör
Schroff
10501-005
ab € 6,51*
Zubehör
Schroff
10501-020
ab € 74,39*
Zubehör
Schroff
10501-026
ab € 74,57*
Zubehör
Schroff
20848-097
ab € 20,29*
Zubehör
Schroff
64568-001
ab € 0,65*
Zubehör
Schroff
64568005
ab € 0,64*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,33*
Zubehör
Schroff
34562-748
ab € 14,85*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,50*
Zubehör
Schroff
24561199
ab € 8,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.