Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO 19? Baugruppenträgersatz für Backplane,Abgeschirmt, CompactPCI, 3 HE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO 19? Baugruppenträgersatz für Backplane,Abgeschirmt, CompactPCI, 3 HE,
EuropacPRO 19? Baugruppenträgersatz für Backplane,Abgeschirmt, CompactPCI, 3 HE,
Artikel-Nr.:
     4502-85H3877
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24563-152
EAN/GTIN:
     4036088071461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
baugruppenträger 6he
EMV-geschirmter Baugruppenträger für Backplane-Montage für CPCI-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baugruppenträgersatz
Breite:
482.6 mm
Höhe:
132.55 mm
Länge:
235 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
3 HE/84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.76 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, Baugruppe, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,06*
€ 223,47*
Frei Haus
ab € 184,26*
€ 224,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 211,26*
€ 253,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,01*
€ 295,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,37*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 4,76*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.