| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-85H3832 Herst.-Nr.: 24562-446 EAN/GTIN: 4036088070976 |
| | |
|
| | |
| Teleskopschienen mit Führungsprofil zur Montage in Schränken mit 25 kg Tragkraft. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Teleskopschiene | Länge: | 250 mm | Material: | Aluminium | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.304 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Teleskopschienen, 19" Teleskopschienen, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, 19 zoll teleskopschienen schroff, 19 zoll teleskopschienen, auszugschienen 250mm, Gehäuse, Teleskopschiene, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,99* | € 25,23* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,08* | € 25,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 2 Stück (ab € 9,04* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|