Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Teleskopschienen mit Führungsprofil für Schrankmontage - C-PROFIL 250T LABORGEST.2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Teleskopschienen mit Führungsprofil für Schrankmontage - C-PROFIL 250T LABORGEST.2ST
SCHROFF Teleskopschienen mit Führungsprofil für Schrankmontage - C-PROFIL 250T LABORGEST.2ST
SCHROFF Teleskopschienen mit Führungsprofil für Schrankmontage - C-PROFIL 250T LABORGEST.2ST
SCHROFF Teleskopschienen mit Führungsprofil für Schrankmontage - C-PROFIL 250T LABORGEST.2ST
SCHROFF Teleskopschienen mit Führungsprofil für Schrankmontage - C-PROFIL 250T LABORGEST.2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5293
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24562446
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage im Laborgestell, 250 mm

C-PROFIL 250D LABRACK 2PC

Führungsprofil wird an das 19"-Profile der Schränke angeschraubt - Adapterprofil wird wie eine Telskopschiene in das Führungsprofil eingeschoben

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Tiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.31 kg
Bruttogewicht:
0,31
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 18,00*
€ 25,19*
€ 6,90*
ab € 18,03*
€ 25,20*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,19*
€ 29,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,94*
€ 29,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,88*
€ 28,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,85*
€ 27,19
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,35*
€ 25,41
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,00*
€ 21,42
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 9,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24562453
ab € 6,7775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.