Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40?+70°C,9 HE, 100 Stk.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40?+70°C,9 HE, 100 Stk.
Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40?+70°C,9 HE, 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     4502-85H1636
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101-904
EAN/GTIN:
     4036088062698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profil-Dichtung
Packung mit 100 Stück, EMV-Textildichtungen werden seitlich in die Nut auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatte eingebracht. Die Dichtungen werden auf die Frontplatte geklebt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
EMV-Textildichtung Set
Höhe:
365 mm
Material:
TPE
Teilung:
9 HE
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.286 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profildichtung, schroff frontplatte, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 174,60*
€ 213,49*
Frei Haus
ab € 175,02*
€ 213,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 213,49*
€ 254,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 211,75*
€ 251,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 202,56*
€ 241,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 197,27*
€ 234,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 174,60*
€ 207,77
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 1,746* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101859
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.