Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF EMV-Dichtung Frontplatte-19" Winkel - EMC PROFILDICHTUNG 9HE 100ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF EMV-Dichtung Frontplatte-19" Winkel - EMC PROFILDICHTUNG 9HE 100ST
SCHROFF EMV-Dichtung Frontplatte-19" Winkel - EMC PROFILDICHTUNG 9HE 100ST
SCHROFF EMV-Dichtung Frontplatte-19" Winkel - EMC PROFILDICHTUNG 9HE 100ST
SCHROFF EMV-Dichtung Frontplatte-19" Winkel - EMC PROFILDICHTUNG 9HE 100ST
SCHROFF EMV-Dichtung Frontplatte-19" Winkel - EMC PROFILDICHTUNG 9HE 100ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3261
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101904
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profil-Dichtung

Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40 +70°C, 9 HE, 100 Stk.

EMC GASKET FABRIC 9U 100PCS

Profildichtung wird auf die Kontaktfläche des 19"- Winkels oder des Eckprofils geklebt und stellt die leitfähige Verbindung zu den U- Frontplatten her

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höheneinheiten:
9 HE
Paketgewicht:
0.27 kg
Bruttogewicht:
0,27
Weitere Suchbegriffe: Profildichtung, schroff frontplatte, gehäuse, zubehör, 100PCS, 21101-904, 9U, 21101904, EMC GASKET FABRIC 9U 100PCS, GASKET, FABRIC, EMC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,64*
€ 215,95*
Lager 337
Frei Haus
ab € 176,08*
€ 215,95*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 215,95*
€ 256,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 213,73*
€ 254,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 202,13*
€ 240,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 195,16*
€ 232,24
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 176,08*
€ 209,54
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 1,7608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101859
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.