Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte für HF-Kassetten, leitfähig, 14 TE4 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte für HF-Kassetten, leitfähig, 14 TE4 TE
Frontplatte für HF-Kassetten, leitfähig, 14 TE4 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1170
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20838-004
EAN/GTIN:
     4036088063350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
Al, 2,5 mm, vorne eloxiert, leitfähig für HF-Kassette. Ungeschirmt. Vorbereitet für Kunststoff-Frontgriff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
70.78 mm
Farbe:
grau
Höhe:
128.4 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
14 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, schroff frontplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30809-674
ab € 33,56*
Zubehör
Schroff
30809-673
ab € 37,68*
Zubehör
Schroff
30809-638
ab € 7,35*
Zubehör
Schroff
30809-644
ab € 63,87*
Zubehör
Schroff
21101937
ab € 4,13*
Zubehör
Schroff
21100105
ab € 1,8255*
Zubehör
Schroff
21100112
ab € 17,85*
Zubehör
Schroff
21100289
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.