Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstrom-Schutzschalter, 1-polig + N, 16 A, 30 mA, 230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstrom-Schutzschalter, 1-polig + N, 16 A, 30 mA, 230 VAC
Fehlerstrom-Schutzschalter, 1-polig + N, 16 A, 30 mA, 230 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-85H0754
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20119-354
EAN/GTIN:
     4036088200724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter zum Einrasten auf DIN-Schiene. Einbau in 19"-Verteilerbox oder Kleinverteiler.
Weitere Informationen:
Bemessungsfehlerstrom:
30 mA
Bemessungsspannung:
230 VAC
Bemessungsstrom:
16 A
Montage:
DIN-Schiene
Polzahl:
1-polig + N
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.198 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 16a 30ma, schutzschalter 16a, schutzschalter, Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Überstromschutzschalter, Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,30*
€ 203,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 166,64*
€ 205,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.