Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF FI-Schutzschalter, 16 A, 30 mA - FI-SCHUTZSCHALTER 16A/30MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF FI-Schutzschalter, 16 A, 30 mA - FI-SCHUTZSCHALTER 16A/30MA
SCHROFF FI-Schutzschalter, 16 A, 30 mA - FI-SCHUTZSCHALTER 16A/30MA
SCHROFF FI-Schutzschalter, 16 A, 30 mA - FI-SCHUTZSCHALTER 16A/30MA
SCHROFF FI-Schutzschalter, 16 A, 30 mA - FI-SCHUTZSCHALTER 16A/30MA
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1532
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20119354
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Versorgungsmodule nach DIN 43880, FI Schutzschalter, 16 A, 30 mA

PDM FI SAFETY SWITCH 16A/30MA

Zum Einbau in 19"-Verteilerbox oder Kleinverteiler - Zum Einrasten auf DIN-Profilschiene

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör elektrisch
Bruttogewicht:
0,19
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 16a, schutzschalter 16a, schutzschalter, 20119354, FI, PDM FI SAFETY SWITCH 16A/30MA, 20119-354, PDM, SAFETY, 16A/30MA, SWITCH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 164,71*
€ 203,71*
Frei Haus
ab € 177,81*
€ 218,89*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,37*
€ 224,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.