Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 1680 mm, 38 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 1680 mm, 38 HE
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 1680 mm, 38 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H0714
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-862
EAN/GTIN:
     4036088451560
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Gehäuse-Zubehör
Zum Anschrauben an Erdungskabel mit Ringösen. Anschraubpunkte M5 im Abstand von 20 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungssatz
Höhe:
15 mm
Länge:
1680 mm
Teilung:
38 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.401 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tragschiene, Sammelschiene, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Erdungssatz, Haustechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-003
ab € 11,3175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.