Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 980 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 980 mm
Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 980 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H0713
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-861
EAN/GTIN:
     4036088451553
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Gehäuse-Zubehör
Zum Anschrauben an Erdungskabel mit Ringösen. Anschraubpunkte M5 im Abstand von 20 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungssatz
Höhe:
15 mm
Länge:
980 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.74 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tragschiene, Sammelschiene, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Erdungssatz, Haustechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-003
ab € 11,3175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.