Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19-Zoll-Modulträger ohne Zugentlastung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19-Zoll-Modulträger ohne Zugentlastung
19-Zoll-Modulträger ohne Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     4502-85H0662
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-630
EAN/GTIN:
     4036088109966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Für den Ausbau mit Teilfrontplatten mit SUB-D, ST Typ 3 oder FDDI-Ausbrüchen. Ohne Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsmaterial
Breite:
482.6 mm
Höhe:
132.5 mm
Länge:
40 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.53 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, 19 zoll modulträger, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,18*
€ 71,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,89*
€ 72,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
30118-332
ab € 8,08*
Zubehör
nVent
30118-328
ab € 5,18*
Zubehör
Schroff
30118-339
ab € 17,00*
Zubehör
Schroff
30118330
ab € 10,18*
Zubehör
Schroff
30118331
ab € 17,20*
Zubehör
Schroff
30118329
ab € 6,77*
Zubehör
Schroff
30118334
ab € 7,54*
Zubehör
Schroff
30118338
ab € 7,55*
Zubehör
Schroff
30118335
ab € 7,83*
Zubehör
Schroff
30118336
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.