Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene mit FASTON Verbindungen, 2-polig, Kupfer verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschiene mit FASTON Verbindungen, 2-polig, Kupfer verzinnt
Sammelschiene mit FASTON Verbindungen, 2-polig, Kupfer verzinnt
Artikel-Nr.:
     4502-85H0555
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20100-008
EAN/GTIN:
     4036088054136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschiene für FASTON 6,3 x 0,8 mm, 2-polig, Kupfer, verzinnt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stromschiene
Breite:
13 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
1900 mm
Material:
Kupfer
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.097 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tragschiene, Sammelschiene, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Haustechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,25*
€ 127,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 102,14*
€ 129,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20100019
ab € 15,35*
Zubehör
Schroff
20100030
ab € 9,21*
Zubehör
Schroff
20100028
ab € 10,54*
Zubehör
Schroff
20100029
ab € 23,27*
Zubehör
Schroff
20100013
ab € 17,52*
Zubehör
Schroff
20100009
ab € 3,74*
Zubehör
Schroff
20100021
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.