Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Drucklüfter, 2 HE, Axial, 115 VAC, Board-Tiefe 160 mm, 445 - 530 m³h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19'' Drucklüfter, 2 HE, Axial, 115 VAC, Board-Tiefe 160 mm, 445 - 530 m³h
19'' Drucklüfter, 2 HE, Axial, 115 VAC, Board-Tiefe 160 mm, 445 - 530 m³h
Artikel-Nr.:
     4502-85H0252
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713-536
EAN/GTIN:
     4036088114151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
Lüftereinschub mit integriertem Drucklüfter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drucklüfter
Breite:
483 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
86 mm
Länge:
192.5 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
2 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 264,43*
€ 317,07*
Frei Haus
ab € 263,46*
€ 317,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,07*
€ 377,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,34*
€ 356,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,99*
€ 343,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60713-501
ab € 3,47667*
Zubehör
Schroff
20713244
ab € 39,06*
Zubehör
Schroff
60103141
ab € 8,80*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.