Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFTER 160 2HE 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFTER 160 2HE 115V
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFTER 160 2HE 115V
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFTER 160 2HE 115V
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFTER 160 2HE 115V
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFTER 160 2HE 115V
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFTER 160 2HE 115V
Artikel-Nr.:
     337-26.15.0855
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713536
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub

19" Drucklüfter, 2 HE, Axial, 115 VAC, Board-Tiefe 160 mm, 445 - 530 m³h

FAN TRAY 2U 115V W.FRONTGRILL

Integriertes Luftleitblech verhindert Wärmestau bei darunterliegenden Baugruppen - Optional mit rückseitigem Lüfteraufsatz 2 HE zur aktiven Entwärmung der Baugruppen unter dem Drucklüfter - Adaption an Baugruppenträger möglich - Berührunsschutz gemäss DIN EN ISO 13857

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Höheneinheiten:
2 HE
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
4.076 kg
Bruttogewicht:
4,076
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, W.FRONTGRILL, 10713-536, 115V, FAN, 10713536, FAN TRAY 2U 115V W.FRONTGRILL, 2U, TRAY
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,71*
€ 316,44*
Lager 337
Frei Haus
ab € 263,52*
€ 316,44*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,44*
€ 376,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,92*
€ 371,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,52*
€ 313,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60713-501
ab € 3,47667*
Zubehör
Schroff
20713244
ab € 38,96*
Zubehör
Schroff
60103141
ab € 8,86*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,422*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.