Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Lüftereinheit, 1 HE, 6 Lüfter, 1 HE, 24 VDC


Menge:  Satz  
Produktinformationen
19'' Lüftereinheit, 1 HE, 6 Lüfter, 1 HE, 24 VDC
19'' Lüftereinheit, 1 HE, 6 Lüfter, 1 HE, 24 VDC
Artikel-Nr.:
     4502-85H0227
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713-107
EAN/GTIN:
     4036088113895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüftereinheit zur Schrankmontage in einen 1 HE-Slot.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lüftereinheit
Breite:
483 mm
Höhe:
43.5 mm
Länge:
330 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
1 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.94 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 422,41*
€ 499,55*
Frei Haus
ab € 423,80*
€ 499,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 499,55*
€ 594,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 493,56*
€ 587,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 464,41*
€ 552,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 442,75*
€ 526,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 422,41*
€ 502,67
pro Satz
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 70,40167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60103-131
ab € 8,04*
Zubehör
Schroff
60103-137
ab € 10,59*
Zubehör
Schroff
10713141
ab € 68,08*
Zubehör
Schroff
10713143
ab € 68,23*
Zubehör
Schroff
10713145
ab € 68,28*
Zubehör
Schroff
10713147
ab € 64,13*
Zubehör
Schroff
10713149
ab € 64,11*
Zubehör
Schroff
10713151
ab € 64,16*
Zubehör
Schroff
60103141
ab € 8,83*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,422*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.