Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19" Umlüfter, 6 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH.1HE 24V


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF 19" Umlüfter, 6 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH.1HE 24V
SCHROFF 19" Umlüfter, 6 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH.1HE 24V
SCHROFF 19" Umlüfter, 6 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH.1HE 24V
SCHROFF 19" Umlüfter, 6 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH.1HE 24V
SCHROFF 19" Umlüfter, 6 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH.1HE 24V
SCHROFF 19" Umlüfter, 6 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH.1HE 24V
Artikel-Nr.:
     337-26.15.0828
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713107
EAN/GTIN:
     4036088113895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

19" Lüftereinheit, 1 HE, 6 Lüfter, 1 HE, 24 VDC

FAN TRAY 1U 24V 6FANS UN SW

Mechanische Zugentlastung für Netzkabel - Adaption an Baugruppenträger möglich - Berührungsschutz gemäss DIN EN ISO 13857

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Höheneinheiten:
1 HE
Paketgewicht:
3.94 kg
Bruttogewicht:
3,94
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 422,49*
€ 498,39*
Lager 337
Frei Haus
ab € 422,51*
€ 498,39*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 498,39*
€ 593,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 495,79*
€ 589,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 466,58*
€ 555,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 444,10*
€ 528,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 422,51*
€ 502,79
pro Satz
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 70,41834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60103-131
ab € 8,10*
Zubehör
Schroff
60103-137
ab € 10,59*
Zubehör
Schroff
10713141
ab € 68,41*
Zubehör
Schroff
10713143
ab € 68,42*
Zubehör
Schroff
10713145
ab € 68,37*
Zubehör
Schroff
10713147
ab € 64,02*
Zubehör
Schroff
10713149
ab € 64,19*
Zubehör
Schroff
10713151
ab € 64,37*
Zubehör
Schroff
60103141
ab € 8,85*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.