Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Lüftereinheit, 1 HE, 193 mm, 3 Lüfter, 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19'' Lüftereinheit, 1 HE, 193 mm, 3 Lüfter, 24 VDC
19'' Lüftereinheit, 1 HE, 193 mm, 3 Lüfter, 24 VDC
Artikel-Nr.:
     4502-85H0224
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713-103
EAN/GTIN:
     4036088113864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüftereinheit zur Schrankmontage in einen 1 HE-Slot.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lüftereinheit
Breite:
483 mm
Höhe:
43.5 mm
Länge:
193 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
1 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.53 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Rack Zubehör, axiallüfter dc 24vdc, axiallüfter dc, lüftereinschub schroff, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 239,54*
€ 286,98*
Frei Haus
ab € 240,93*
€ 286,98*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 236,39*
€ 290,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,86*
€ 322,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,09*
€ 314,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60103-131
ab € 8,08*
Zubehör
Schroff
10713-140
ab € 58,34*
Zubehör
Schroff
10713-146
ab € 58,42*
Zubehör
Schroff
60103-137
ab € 10,61*
Zubehör
Schroff
10713142
ab € 62,53*
Zubehör
Schroff
10713144
ab € 62,52*
Zubehör
Schroff
10713148
ab € 58,56*
Zubehör
Schroff
10713150
ab € 58,52*
Zubehör
Schroff
60103141
ab € 8,84*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.