Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19" Umlüfter, 3 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH. 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19" Umlüfter, 3 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH. 24V
SCHROFF 19" Umlüfter, 3 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH. 24V
SCHROFF 19" Umlüfter, 3 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH. 24V
SCHROFF 19" Umlüfter, 3 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH. 24V
SCHROFF 19" Umlüfter, 3 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH. 24V
SCHROFF 19" Umlüfter, 3 Ventilatoren, 1 HE - UMLUEFTER 19"O.SCH. 24V
Artikel-Nr.:
     337-26.15.0826
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713103
EAN/GTIN:
     4036088113864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

19" Lüftereinheit, 1 HE, 193 mm, 3 Lüfter, 24 VDC

FAN TRAY 1U 24V 3FANS UN SW

Mechanische Zugentlastung für Netzkabel - Adaption an Baugruppenträger möglich - Berührungsschutz gemäss DIN EN ISO 13857

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Höheneinheiten:
1 HE
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
510 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
2.601 kg
Bruttogewicht:
2,601
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 240,81*
€ 285,38*
Lager 337
Frei Haus
ab € 240,65*
€ 285,38*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 236,54*
€ 288,62*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,38*
€ 339,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,20*
€ 321,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,15*
€ 314,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60103-131
ab € 8,04*
Zubehör
Schroff
10713-140
ab € 58,31*
Zubehör
Schroff
10713-146
ab € 58,43*
Zubehör
Schroff
60103-137
ab € 10,61*
Zubehör
Schroff
10713142
ab € 62,44*
Zubehör
Schroff
10713144
ab € 62,45*
Zubehör
Schroff
10713148
ab € 58,27*
Zubehör
Schroff
10713150
ab € 58,32*
Zubehör
Schroff
60103141
ab € 8,82*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,402*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.