Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 HE Daten-/Netzwerkschrank, 3 Fächer, (H x B x T) 2000 x 600 x 1200 mm, IP20,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42 HE Daten-/Netzwerkschrank, 3 Fächer, (H x B x T) 2000 x 600 x 1200 mm, IP20,
42 HE Daten-/Netzwerkschrank, 3 Fächer, (H x B x T) 2000 x 600 x 1200 mm, IP20,
Artikel-Nr.:
     4502-85H0091
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10130-215
EAN/GTIN:
     4036088215292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Colocation-Schränke mit 3 Fächern in RAL 7021 zur Aufnahme von Servern und zur Trennung der Fächer für den Zugang und die Verkabelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
42 HE Daten-/Netzwerkschrank, 3 Fächer
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1200 mm
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, 19 zoll schrank, serverschrank ral 7021, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.234,50*
€ 3.390,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.270,99*
€ 3.433,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.433,07*
€ 4.085,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.392,34*
€ 4.036,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.310,86*
€ 3.939,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.283,71*
€ 3.907,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.270,99*
€ 3.892,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130500
ab € 56,29*
Zubehör
Schroff
21130535
ab € 296,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.