Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1 kΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJ8ENF1001V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1 kΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJ8ENF1001V
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1 kΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJ8ENF1001V
Artikel-Nr.:
     4502-84E9407
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8ENF1001V
EAN/GTIN:
     4099879343048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJ8ENF1001V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 1206, 1 kΩ, 1 W, ±5 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niederohmige Toleranz * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0251*
5000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0258*
2 Tage
10684
10
€ 14,99*
ab € 0,0224*
€ 0,0968*
2 Tage
17096
50
€ 5,95*
ab € 0,0198*
€ 0,1009*
10
€ 5,90*
ab € 0,0135*
€ 0,1141*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,0299
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50000 Stück ( entspricht € 1.255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K00FKEA
ab € 0,00684*
Ähnlich
Bourns
CR1206-FX-1001ELF
ab € 0,00578*
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X1001FTL
ab € 0,00785*
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X1001FTL
ab € 0,00415*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X1001FTL
ab € 0,00306*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X1001FTL
ab € 0,0051*
Ähnlich
Multicomp
MP003719
ab € 0,0108*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC1206-1K0FT5
ab € 0,0111*
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K00FKEA.
ab € 0,0118*
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K00FKTA
ab € 0,0157*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-071KL
ab € 0,01008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.