Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VIS CRCW12061K0 - SMD- , 1206, 1,0 kOhm, 250 mW, 1% Widerstand 1000 Ohm Hochlast-Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay VIS CRCW12061K0 - SMD- , 1206, 1,0 kOhm, 250 mW, 1% Widerstand 1000 Ohm Hochlast-Widerstand
Vishay VIS CRCW12061K0 - SMD- , 1206, 1,0 kOhm, 250 mW, 1% Widerstand 1000 Ohm Hochlast-Widerstand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116177529
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12061K00FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Hochlast-Widerstand
Interner Widerstand
1000 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.1 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00684*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01892*
€ 0,02251
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01511*
€ 0,01798
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01115*
€ 0,01327
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01056*
€ 0,01257
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00983*
€ 0,0117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00684*
€ 0,00814
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 352,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.