Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 1kΩ ±1% / 0.25W ±100ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1755801
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8ENF1001V
EAN/GTIN:
     5059039508563
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 1kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Klein und leicht Hohe Zuverlässigkeit Dickschichtwiderstandselement aus Metallglasur und drei Elektrodenschichten Kompatibel mit Bestückungsmaschinen Verpackungsbänder erhältlich Geeignet sowohl für Reflow- als auch Aufschmelzlöten Referenzstandards
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand 0,25w, präzisionswiderstand, panasonic smd widerstand, 1755801, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ8ENF1001V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,025*
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0257*
1 Tag
10684
10
€ 14,99*
ab € 0,0225*
€ 0,0965*
1 Tag
17096
50
€ 5,95*
ab € 0,0198*
€ 0,1006*
10
€ 5,90*
ab € 0,0136*
€ 0,1138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,0306
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,025*
€ 0,03
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 128,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K00FKEA
ab € 0,00684*
Ähnlich
Bourns
CR1206-FX-1001ELF
ab € 0,00579*
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X1001FTL
ab € 0,00779*
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X1001FTL
ab € 0,00415*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X1001FTL
ab € 0,00305*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X1001FTL
ab € 0,00506*
Ähnlich
Multicomp
MP003719
ab € 0,0108*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC1206-1K0FT5
ab € 0,0111*
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K00FKEA.
ab € 0,0117*
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K00FKTA
ab € 0,0157*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-071KL
ab € 0,01009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.