Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR12X1001FTL KERAMIKWIDERSTAND, 1K, 1%, 0.25W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073877
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR12X1001FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR12X1001FTL, 2073877, 207-3877
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00785*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04485*
    € 0,05337
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03988*
    € 0,04746
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01722*
    € 0,02049
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01294*
    € 0,0154
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01159*
    € 0,01379
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01116*
    € 0,01328
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01029*
    € 0,01225
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00785*
    € 0,00934
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12061K00FKEA
    ab € 0,00684*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-1001ELF
    ab € 0,00578*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1001V
    ab € 0,0135*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1001V
    ab € 0,0123*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12061K00FKTA
    ab € 0,0157*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-071KL
    ab € 0,01008*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-071KL
    ab € 0,00303*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.